Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Catalyst Pump Tubing Links / Assemblies for FH15, FH30 and FH100M Pumps
Catalyst Pump Tubing Links / Assemblies for FH15, FH30 and FH100M Pumps
Certificates
undefined
Catalyst Pump Tubing Links / Assemblies for FH15, FH30 and FH100M Pumps
Certificates

Specifications

  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Clear
  • Clear
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Translucent
  • Translucent
  • Opaque
  • Translucent
  • Opaque
  • Translucent
  • Translucent
  • Clear
  • Opaque
  • Translucent
  • Clear
  • Opaque
  • Translucent
  • Opaque
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • 4,8768 m (15,96 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Max. temperature:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;NSF-51
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;Non-DEHP;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • FDA;NSF-51
  • Series:
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Catalyst
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • Working pressure:
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together