Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Tygon® E-Lab, Avantor®
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Ideal for general transfer applications.
- Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Regulatory approvals to match your unique application
Applications: General laboratory use
Characteristics: Nontoxic, nonaging, nonoxidizing, easy flow monitoring, transparent
The overall length of E-Lab 06460-series extension tubing is 100 feet (30 m). The legacy Ismatec extension tubing was 10 m long.
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX06460-19
- MFLX06460-22
- MFLX06460-29
- MFLX06460-39
- MFLX06460-40
- MFLX06460-09
- MFLX06460-46
- MFLX06460-48
- MFLX06460-10
- MFLX06460-42
- MFLX06460-44
- MFLX06460-16
- MFLX06460-18
- MFLX06460-12
- MFLX06460-49
- MFLX06460-14
- MFLX06460-38
- MFLX06460-24
- MFLX06460-28
- MFLX06460-30
- MFLX06460-26
- MFLX06460-27
- MFLX06460-34
- MFLX06460-36
- MFLX06460-31
- MFLX06460-32
- Model:
- 06460-19
- 06460-22
- 06460-29
- 06460-39
- 06460-40
- 06460-09
- 06460-46
- 06460-48
- 06460-10
- 06460-42
- 06460-44
- 06460-16
- 06460-18
- 06460-12
- 06460-49
- 06460-14
- 06460-38
- 06460-24
- 06460-28
- 06460-30
- 06460-26
- 06460-27
- 06460-34
- 06460-36
- 06460-31
- 06460-32
- Length per pack:
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- 30,4 m (100 ft.)
- Max. pressure:
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- 1,75 bar (23,3 psi)
- 1,75 bar (25,3 psi)
- Min. temperature:
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- –46 °C (–51 °F)
- Max. temperature:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- 0 °C (32 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- 40 °C (104 °F)
- Pump series:
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- C/L
- Regulatory approvals:
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- ADCF;EU Food 10/2011;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;NSF-51;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Autoclave, Ethylene Oxide
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together