Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-3606, Non-DEHP Vacuum, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® E-3606, Non-DEHP Vacuum, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 06414-10
  • 06414-20
  • 06414-30
  • 06414-40
  • 06414-55
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • Max. pressure:
  • 4,8 bar (69 psi)
  • 3,7 bar (53 psi)
  • 3,2 bar (47 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 3 bar (43 psi)
  • Max. temperature:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Max. vacuum:
  • 759 mm Hg (29,9" Hg)
  • 759 mm Hg (29,9" Hg)
  • 759 mm Hg (29,9" Hg)
  • 759 mm Hg (29,9" Hg)
  • 759 mm Hg (29,9" Hg)
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 4,8 bar (69 psi)
  • 3,7 bar (53 psi)
  • 3,2 bar (47 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 3 bar (43 psi)

 

 

Frequently Bought Together