Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® SE-200, Non-DEHP FEP-Lined, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® SE-200, Non-DEHP FEP-Lined, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® SE-200, Non-DEHP FEP-Lined, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 95713-00
  • 95713-01
  • 95713-60
  • 95713-20
  • 95713-10
  • 95713-30
  • 95713-41
  • 95713-50
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 152 m (500 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 5,9 bar (85 psi)
  • 5,9 bar (85 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)
  • Max. temperature:
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • Min. temperature:
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • –45 °C (–49 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • FDA;Non-DEHP;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 5,9 bar (85 psi)
  • 5,9 bar (85 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 3,1 bar (45 psi)
  • 6,9 bar (100 psi)

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together