Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Length per pack:
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • Min. temperature:
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • –46 °C (–51 °F)
  • Max. temperature:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • Pump series:
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;EU Food 10/2011;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together