CPC® Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Inserts
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
No more struggling - just press thumb latch.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Fittings connect in a snap
These CPC® plastic quick-disconnect fittings feature an ergonomic design and thumb latch for an easy grip and simple operation. Simply plug the coupling insert into the coupling body to connect fittings. Fittings will lock into place immediately. The audible click when the coupling engages confirms a solid connection. To disconnect fitting halves, simply press the button on the coupling body. Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size.
A complete coupler requires a fitting body and an insert (order separately).
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX06364-87
- MFLX06364-85
- MFLX06360-83
- MFLX06360-36BLK
- MFLX06360-42BLK
- MFLX06360-82
- MFLX06360-80
- MFLX31307-14BLK
- MFLX31307-09BLK
- MFLX06360-43BLK
- MFLX31307-69BLK
- MFLX31307-64BLK
- MFLX31307-61BLK
- MFLX06360-44BLK
- MFLX06360-40BLK
- MFLX06360-38BLK
- MFLX06361-71
- MFLX06360-87
- MFLX06364-45BLK
- MFLX06360-45BLK
- MFLX06361-71BLK
- MFLX06360-82BLK
- MFLX06360-85
- MFLX06360-87BLK
- MFLX06364-82BLK
- MFLX06361-34BLK
- MFLX06364-85BLK
- MFLX06364-42BLK
- MFLX06364-45
- MFLX06364-40
- MFLX06364-40BLK
- MFLX06360-80BLK
- MFLX06360-36
- MFLX06364-82
- MFLX06360-85BLK
- MFLX06364-80
- MFLX06360-83BLK
- MFLX06364-47BLK
- MFLX06360-40
- MFLX06360-38
- MFLX06364-38BLK
- MFLX06364-47
- MFLX06364-38
- MFLX06364-80BLK
- MFLX06364-39BLK
- MFLX06361-34
- MFLX06360-45
- MFLX06364-39
- MFLX06364-42
- MFLX06360-42
- MFLX06360-44
- MFLX06360-43
- Length:
- 3,429 cm
- 4,2418 cm
- 4,7244 cm
- 3,429 cm
- 2,667 cm
- 3,429 cm
- 4,7244 cm
- 4,1402 cm
- 3,5052 cm
- 4,445 cm
- 4,8514 cm
- 4,8514 cm
- 4,8514 cm
- 3,175 cm
- 3,937 cm
- 2,032 cm
- 4,8514 cm
- 3,429 cm
- 4,0132 cm
- 4,0132 cm
- 4,8514 cm
- 3,429 cm
- 4,2672 cm
- 3,429 cm
- 5,969 cm
- 4,1402 cm
- 4,2418 cm
- 2,667 cm
- 4,0132 cm
- 3,937 cm
- 3,937 cm
- 4,7244 cm
- 3,429 cm
- 5,969 cm
- 4,2672 cm
- 4,7244 cm
- 4,7244 cm
- 3,175 cm
- 3,937 cm
- 2,032 cm
- 3,429 cm
- 3,175 cm
- 3,429 cm
- 4,7244 cm
- 2,032 cm
- 4,1402 cm
- 4,0132 cm
- 2,032 cm
- 2,667 cm
- 2,667 cm
- 3,175 cm
- 4,445 cm
- Max. operating pressure:
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- 120 psi
- Max. temperature:
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 71 °C (160 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- 82 °C (180 °F)
- Max. vacuum:
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- 711 mm Hg (28" Hg)
- Orifice dimensions:
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- 0,25"
- Seal material:
- EPDM
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- EPDM
- EPDM
- Buna N
- Buna N
- Buna N
- Sterilisation:
- Gamma
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Gamma
- Gamma
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Valve spring material:
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- 316 Stainless Steel
- Warranty:
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 1 year
- 1 year
- 3 Months
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 1 year
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 1 year
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 1 year
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 1 year
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
- 3 Months
Specifications
Frequently Bought Together