Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Pump Tubing, Gore® STA-PURE® PFL-Series, Avantor®
Masterflex® L/S® Pump Tubing, Gore® STA-PURE® PFL-Series, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® L/S® Pump Tubing, Gore® STA-PURE® PFL-Series, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 96242-24
  • 96242-25
  • 96242-17
  • 96242-18
  • 96242-35
  • 96242-36
  • 96242-15
  • 96242-16
  • 96242-14
  • Length per pack:
  • 0,33 m (1,1 ft.)
  • 0,35 m (1 ft.)
  • 0,35 m (1 ft.)
  • 0,35 m (1 ft.)
  • 0,33 m (1,1 ft.)
  • 0,33 m (1,1 ft.)
  • 0,33 m (1,1 ft.)
  • 0,35 m (1 ft.)
  • 0,35 m (1 ft.)
  • Max. pressure:
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 6,8 bar (100 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • Min. temperature:
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • Max. temperature:
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Max. vacuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 610 mm Hg (24" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,3 m (27 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box

Specifications

Frequently Bought Together