Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, High-Purity PFA-450, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, High-Purity PFA-450, Avantor®

 

  • Model:
  • 06368-59
  • 06368-60
  • 06368-57
  • 06368-55
  • 06368-54
  • 06368-58
  • 06368-56
  • 06368-51
  • 06368-50
  • 06368-53
  • 06368-52
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. pressure:
  • 9,7 bar (141 psi)
  • 9,2 bar (133 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 26,8 bar (389 psi)
  • 19,2 bar (278 psi)
  • 10,3 bar (149 psi)
  • 19,5 bar (283 psi)
  • 26,7 bar (387 psi)
  • 40,8 bar (592 psi)
  • 29 bar (420 psi)
  • 41,4 bar (600 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • –195 °C (–320 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 9,7 bar (141 psi)
  • 9,2 bar (133 psi)
  • 15,2 bar (220 psi)
  • 26,8 bar (389 psi)
  • 19,2 bar (278 psi)
  • 10,3 bar (149 psi)
  • 19,5 bar (283 psi)
  • 26,7 bar (387 psi)
  • 40,8 bar (592 psi)
  • 29 bar (420 psi)
  • 41,4 bar (600 psi)
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box

 

Frequently Bought Together