Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® L/S® Spooled Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, Avantor®
 
undefined
Masterflex® L/S® Spooled Pump Tubing, Peroxide-Cured Silicone, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 96407-16
  • 96407-15
  • 96407-14
  • 96407-13
  • 96407-25
  • 96407-24
  • 96407-18
  • 96407-17
  • Length per pack:
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 60,9 m (200 ft.)
  • 60,9 m (200 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • Max. pressure:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Max. temperature:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Max. vacuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Autoclave, Ethylene Oxide
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)

 

Frequently Bought Together