Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ A-60-G
Supplier: Avantor Fluid Handling
Certificates
About this item
Resists chemicals and UV-light.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
This tubing is ideal for chemical, heat, ozone, and ultraviolet (UV) light resistance applications. Characteristics include nonconductive, heat-sealable, nonaging, nonoxidizing, with superior acid and alkali resistance. They are manufactured according to GMP. Temperature range is -75 to 275 °F (-60 to 135 °C). Can be sterilized with autoclave.
- Environmentally Preferable:
Specifications
- Catalog No:
- MFLX06410-16
- MFLX06410-15
- MFLX06410-03
- MFLX06410-04
- MFLX06410-19
- MFLX06410-12
- MFLX06410-06
- MFLX06410-07
- MFLX06410-08
- MFLX06410-09
- MFLX06410-10
- MFLX06410-11
- MFLX06410-13
- MFLX06410-01
- MFLX06410-14
- MFLX06410-02
- MFLX06410-17
- MFLX06410-18
- MFLX06410-05
- Model:
- 06410-16
- 06410-15
- 06410-03
- 06410-04
- 06410-19
- 06410-12
- 06410-06
- 06410-07
- 06410-08
- 06410-09
- 06410-10
- 06410-11
- 06410-13
- 06410-01
- 06410-14
- 06410-02
- 06410-17
- 06410-18
- 06410-05
- Clarity:
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- GMP compliant:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Length per pack:
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- Max. pressure:
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 2,3 bar (34 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 2,3 bar (34 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- Max. temperature:
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- Min. temperature:
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- Regulatory approvals:
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- NSF-51
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Working pressure:
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 2,3 bar (34 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 0,9 bar (13 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 2,3 bar (34 psi)
- 0,4 bar (6 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 0,6 bar (8 psi)
- 0,5 bar (7 psi)
- 0,7 bar (10 psi)
- Warranty:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
Specifications
Frequently Bought Together