Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ 2001, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Versilon™ 2001, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 95716-06
  • 95716-11
  • 95716-14
  • 95716-21
  • 95716-29
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • Min. temperature:
  • –57 °C (–71 °F)
  • –57 °C (–71 °F)
  • –57 °C (–71 °F)
  • –57 °C (–71 °F)
  • –57 °C (–71 °F)
  • Max. temperature:
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)

 

 

Frequently Bought Together