Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® L/S® Spooled Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
 
undefined
Masterflex® L/S® Spooled Pump Tubing, PharMed® BPT, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 95687-16
  • 95687-17
  • 95687-14
  • 95687-15
  • 95687-18
  • 95687-35
  • 95687-24
  • 95687-36
  • Length per pack:
  • 152,4 m (500 ft.)
  • 152,4 m (500 ft.)
  • 152,4 m (500 ft.)
  • 121,9 m (400 ft.)
  • 121,9 m (400 ft.)
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 30,4 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 2,4 bar (35 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • Min. temperature:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • Max. temperature:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Max. vacuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 610 mm Hg (24" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,3 m (27 ft.)
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box

 

Frequently Bought Together