Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Avantor®

 

  • Model:
  • 95231-06
  • 95231-02
  • 95231-00
  • 95231-08
  • 95231-10
  • 95231-12
  • 95231-14
  • Bend radius:
  • 25,4 mm (1")
  • 12,7 mm (0,5")
  • 12,7 mm (0,5")
  • 44,5 mm (1,75")
  • 25,4 mm (1")
  • 63,5 mm (2,5")
  • 50,8 mm (2")
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 9,9 bar (144 psi)
  • 23,4 bar (339 psi)
  • 23,2 bar (336 psi)
  • 7,9 bar (114 psi)
  • 14,1 bar (204 psi)
  • 6,3 bar (92 psi)
  • 5,4 bar (79 psi)
  • Max. temperature:
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • 287 °C (550 °F)
  • Min. temperature:
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • –267 °C (–450 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 9,9 bar (144 psi)
  • 23,4 bar (339 psi)
  • 23,2 bar (336 psi)
  • 7,9 bar (114 psi)
  • 14,1 bar (204 psi)
  • 6,3 bar (92 psi)
  • 5,4 bar (79 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

 

Frequently Bought Together