Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Flowmeters and Controllers for Water, Avantor®
Masterflex® Flowmeters and Controllers for Water, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Flowmeters and Controllers for Water, Avantor®

Specifications

  • Max. water flow rate:
  • 500 ml/min
  • 100 ml/min
  • 50 ml/min
  • 200 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 200 ml/min
  • 5000 ml/min
  • 500 ml/min
  • 10000 ml/min
  • 10 ml/min
  • 5 ml/min
  • 100 ml/min
  • 50 ml/min
  • Min. operating temperature:
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • 10 °C (50 °F)
  • Certification:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Model:
  • 32907-46
  • 32907-44
  • 32907-43
  • 32908-45
  • 32908-47
  • 32907-45
  • 32908-48
  • 32908-46
  • 32908-49
  • 32908-42
  • 32908-41
  • 32908-44
  • 32908-43
  • Min. flow rate:
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • 0 ml/min
  • Max. operating temperature:
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • Repeatability:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • Accuracy:
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • ±2
  • Output:
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • Turndown ratio:
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • 50:1
  • Display type:
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • Communication interface:
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • Connection:
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Frequently Bought Together