Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Right Angle, Avantor®

 

  • Model:
  • 01378-50
  • 01378-54
  • 01379-22
  • 01378-56
  • 01379-23
  • 01378-64
  • 01379-24
  • 01378-46
  • 01378-48
  • 01378-52
  • 01378-58
  • 01379-15
  • 01379-16
  • 01378-72
  • 01378-74
  • 01378-76
  • 01378-60
  • 01378-66
  • 01378-68
  • 01378-70
  • 01379-27
  • 01379-28
  • 01379-30
  • 01379-17
  • 01379-18
  • 01379-19
  • 01379-20
  • Int. Ø tubing:
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • Max. pressure:
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Orifice:
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • Wetted materials:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • Warranty:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months

 

Frequently Bought Together