Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, PVC, Avantor®
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, PVC, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Plastic Ball Valves, Two-way Straight, PVC, Avantor®

Specifications

  • Model:
  • 01378-42
  • 01377-52
  • 01377-01
  • 01377-10
  • 01377-94
  • 01377-16
  • 01377-18
  • 01377-38
  • 01377-40
  • 01377-42
  • 01377-96
  • 01378-03
  • 01378-12
  • 01378-18
  • 01378-20
  • 01378-22
  • 01378-24
  • 01378-40
  • 01379-14
  • 01379-12
  • 01379-13
  • 01378-92
  • 01377-98
  • 01378-01
  • 01378-95
  • 01377-32
  • 01378-16
  • 01378-26
  • 01378-28
  • 01377-44
  • 01378-30
  • 01378-06
  • 01378-08
  • 01378-10
  • 01378-14
  • 01378-87
  • 01378-89
  • 01378-04
  • 01377-24
  • 01377-26
  • 01377-30
  • 01378-32
  • 01379-08
  • 01379-10
  • 01378-38
  • 01378-44
  • 01378-34
  • 01377-50
  • 01378-36
  • 01377-88
  • 01377-90
  • 01377-03
  • 01378-78
  • 01377-80
  • 01377-82
  • 01377-84
  • 01377-86
  • 01377-92
  • 01377-08
  • Int. Ø tubing:
  • 0,5"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,5"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,5"
  • 0,25"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • Height:
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • 1,5"
  • Length:
  • 2,625"
  • 3,1875"
  • 1,875"
  • 2,1875"
  • 3,25"
  • 1,875"
  • 1,875"
  • 2,625"
  • 2,625"
  • 3,1875"
  • 3,25"
  • 2,875"
  • 2,625"
  • 2,5"
  • 3"
  • 3"
  • 3,5"
  • 2,625"
  • 2,875"
  • 2,875"
  • 3,1875"
  • 2,5"
  • 3,5"
  • 3,5"
  • 3,1875"
  • 3,5"
  • 2,625"
  • 2,625"
  • 2,625"
  • 2,625"
  • 2,875"
  • 2,1875"
  • 2,1875"
  • 3,1875"
  • 3,5"
  • 2,625"
  • 2,625"
  • 3,5"
  • 3,1875"
  • 3,5"
  • 3"
  • 3"
  • 1,875"
  • 2,5"
  • 2,1875"
  • 3"
  • 3"
  • 3"
  • 2,1875"
  • Max. pressure:
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • 8,6 bar (125 psi)
  • Max. temperature:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • Orifice:
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 11,0998 mm (0,437")
  • 7,9248 mm (0,312")
  • Wetted materials:
  • PVC, Buna N
  • PVC, Viton
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Viton
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, Viton
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • PVC, Buna N
  • PVC, EPDM
  • PVC, EPDM
  • Warranty:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months

Specifications

Frequently Bought Together