Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Solva™ Solvent/Hydrocarbon, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Solva™ Solvent/Hydrocarbon, Avantor®
 

 

  • Length per pack:
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • 15,24 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • Min. temperature:
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • Max. temperature:
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • 74 °C (165 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • 40 °C (104 °F)
  • Pump series:
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS
  • Sterilisation:
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No

 

 

Frequently Bought Together