Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Manifold Mixing Solenoid Valves, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Manifold Mixing Solenoid Valves, Avantor®

 

  • Model:
  • 01356-04
  • 01356-00
  • 01356-05
  • 01356-02
  • 01356-09
  • 01356-03
  • 01356-11
  • 01356-07
  • 01356-08
  • 01356-10
  • 01356-21
  • 01356-14
  • 01356-23
  • 01356-01
  • 01356-20
  • 01356-22
  • 01356-12
  • 01356-16
  • 01356-18
  • 01356-19
  • Max. pressure:
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Inlet port: 20 psi / Common port: 35 psi
  • Max. temperature:
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • Orifice:
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • Power:
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 12 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • 24 VDC, 2,6 W
  • Seal material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Wetted materials:
  • PTFE
  • PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PEEK, PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PEEK, PTFE
  • Warranty:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years

 

Frequently Bought Together