Masterflex® Electro-Optic optische Sensorsteuerung, Avantor®
Product Details & Documents
Wandelt den standardmäßigen 110-VAC-Netzstrom in eine Eingangsspannung von 10 bis 28 VDC um.
- Einfache Umwandlung von VAC in VDC
Der Controller wandelt den standardmäßigen 110-VAC-Netzstrom in die für den Betrieb des optischen Sensors erforderliche Eingangsspannung von 10 bis 28 VDC um und bietet einen SPDT-Relaisausgang mit 5 A für die direkte Steuerung mittlerer Lasten. Eingangsspannung: 120 VAC, 50/60Hz. Maximale Stromaufnahme: 70 mA bei 120 VAC. Betriebstemperatur: –13 bis 158 °F (–25 bis 70 °C). Elektrischer Anschlüsse: Abmessungen: 3"L×23-1/32"W×4-15/16"H.
Specifications
- Breite:585 mm
- Bezeichnung:Optische Sensorsteuerung; Erlaubt die Einzelpunkterkennung und -steuerung
- Höhe:12,5 cm
- Länge:7,62 cm
- Leistung:120 VAC
- Cat. No.:MFLX32772-50
- Min. process temperature:−13 °F
- Max. process temperature:70 °C
- Garantie:1 Jahr
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



