Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Adapta Flex™, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Adapta Flex™, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Adapta Flex™, Avantor®

Specifications

  • Model:
  • 95951-07
  • 95951-05
  • 95951-01
  • 95951-09
  • 95951-03
  • 95951-11
  • Bend radius:
  • 152,4 mm (6")
  • 127 mm (5")
  • 76,2 mm (3")
  • 152,4 mm (6")
  • 76,2 mm (3")
  • 203,2 mm (8")
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • Max. temperature:
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • 93 °C
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Working pressure:
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • Weight per ft.:
  • 0,1 kg (0,23 lbs.)
  • 0,09 kg (0,2 lbs.)
  • 0,04 kg (0,08 lbs.)
  • 0,13 kg (0,29 lbs.)
  • 0,06 kg (0,14 lbs.)
  • 0,2 kg (0,45 lbs.)

Specifications

Frequently Bought Together