Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Microbore Transfer Tubing, PTFE, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Microbore Transfer Tubing, PTFE, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 06417-41
  • 06417-31
  • 06417-51
  • 06417-21
  • 06417-11
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • Max. temperature:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • Min. temperature:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)
  • 275,8 bar (4000 psi)

 

 

Frequently Bought Together