Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Polyimide, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Polyimide, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Polyimide, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 95820-04
  • 95820-03
  • 95820-05
  • 95820-09
  • 95820-08
  • 95820-07
  • 95820-06
  • 95820-02
  • 95820-13
  • 95820-01
  • 95820-12
  • 95820-00
  • 95820-11
  • 95820-10
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • 1,5 m (5 ft.)
  • Max. pressure:
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 27,6 bar (400 psi)
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 37,9 bar (550 psi)
  • 37,9 bar (550 psi)
  • 20,7 bar (300 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 19 bar (275 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 24,1 bar (350 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 27,6 bar (400 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • Max. temperature:
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • 480 °C (896 °F)
  • Min. temperature:
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • –250 °C (–418 °F)
  • Regulatory approvals:
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 27,6 bar (400 psi)
  • 34,5 bar (500 psi)
  • 37,9 bar (550 psi)
  • 37,9 bar (550 psi)
  • 20,7 bar (300 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 19 bar (275 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 24,1 bar (350 psi)
  • 48,3 bar (700 psi)
  • 27,6 bar (400 psi)
  • 31 bar (450 psi)
  • Warranty:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together