Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A, Fuel and Lubricant, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A, Fuel and Lubricant, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® F-4040-A, Fuel and Lubricant, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 95633-06
  • 95633-00
  • 95633-04
  • 95633-01
  • 95633-03
  • 95633-02
  • 95633-05
  • 95633-08
  • 95633-09
  • 95633-10
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • Max. pressure:
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,6 bar (37 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • Max. temperature:
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • 73 °C (165 °F)
  • Min. temperature:
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • –37 °C (–35 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 1,3 bar (19 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 2,6 bar (37 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (21 psi)
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together