Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, PVC Reinforced, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, PVC Reinforced, Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, PVC Reinforced, Avantor®
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 06602-26
  • 06602-10
  • 06602-12
  • 06602-14
  • 06602-16
  • 06602-18
  • 06602-20
  • 06602-22
  • 06602-24
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 21,7 bar (315 psi)
  • 20,7 bar (300 psi)
  • 15,9 bar (230 psi)
  • 14,8 bar (215 psi)
  • 13,8 bar (200 psi)
  • 10,3 bar (150 psi)
  • 9 bar (130 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • Max. temperature:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Min. temperature:
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • –21 °C (–5 °F)
  • Regulatory approvals:
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • 3A;FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 50 psi
  • 315 psi
  • 300 psi
  • 230 psi
  • 215 psi
  • 200 psi
  • 150 psi
  • 130 psi
  • 70 psi

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together