Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Micropump® A-Mount Cavity-Style Pump Heads
 
undefined
Micropump® A-Mount Cavity-Style Pump Heads

 

  • Body material:
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • 316 stainless steel
  • Differential pressure:
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 5,5 bar (80 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • 4,8 bar (70 psi)
  • Duty cycle continuous:
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Yes, 150 to 5000 rpm
  • Gear material:
  • PEEK
  • PEEK
  • PPS
  • PEEK
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PPS
  • PEEK
  • PEEK
  • Inlet connection:
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 1/8" NPT
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • Internal bypass:
  • No
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Max. temperature:
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 99 °C (210 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • 54 °C (130 °F)
  • Max. viscosity:
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 100 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • 1500 cP
  • Min. temperature:
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –46 °C (–50 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • Min. viscosity:
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • 0,2 cP
  • Outlet connection:
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 1/8" NPT
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • 0,125 NPT(F)
  • Particulates:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Relief valve:
  • No
  • Yes
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • No
  • Reversible:
  • +
  • -
  • +
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +
  • Run dry:
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Under 30 seconds
  • Seal material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • Series:
  • GJ-N23
  • GJ-N21
  • GJ-N23
  • GJ-N21
  • GJ-N23
  • GJ-N21
  • GJ-N25
  • GJ-N25
  • GJ-N25
  • Suction lift, wet:
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • 610 mm of H₂O (24" H₂O)
  • Wetted materials:
  • 316 SS, PEEK, PTFE
  • 316 SS, PEEK, PTFE
  • 316 SS, PEEK, PTFE
  • 316 SS, PTFE
  • 316 SS, PTFE
  • 316 SS, PTFE
  • 316 SS, PPS, PTFE
  • 316 SS, PEEK, PTFE
  • 316 SS, PEEK, PTFE
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year

 

Frequently Bought Together