Adapter für Masterflex® I/P® Pumpenköpfe, Avantor®
About this item
Schließen Sie einen beliebigen I/P®-Pumpenkopf an einen 56C-Rahmenmotor an.
- Adapter aus Aluminiumguss mit integriertem Getriebe für einfache Einrichtung
- Kompatibel mit allen I/P-Pumpenköpfen
- Geeignet für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS und einer maximalen Pumpenkopfgeschwindigkeit von 650 U/min
Diese Adapter für I/P® Pumpenköpfe sind mit allen Motoren mit 56C-Rahmen kompatibel und ermöglichen das Anpassen einer Pumpe für Ihre Anwendungen. Sie können einen Motorregler für den Betrieb mit variablen Drehzahlen oder Fernsteuerung hinzufügen. Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel.
: Inklusive Adapter mit eingebautem Getriebe, Hardware.
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Schließen Sie einen beliebigen I/P®-Pumpenkopf an einen 56C-Rahmenmotor an.
- Adapter aus Aluminiumguss mit integriertem Getriebe für einfache Einrichtung
- Kompatibel mit allen I/P-Pumpenköpfen
- Geeignet für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS und einer maximalen Pumpenkopfgeschwindigkeit von 650 U/min
Diese Adapter für I/P® Pumpenköpfe sind mit allen Motoren mit 56C-Rahmen kompatibel und ermöglichen das Anpassen einer Pumpe für Ihre Anwendungen. Sie können einen Motorregler für den Betrieb mit variablen Drehzahlen oder Fernsteuerung hinzufügen. Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel.
: Inklusive Adapter mit eingebautem Getriebe, Hardware.
Specifications for Product Family
Specifications
- Modell:
- 77490-00
- 77490-10
- 77490-20
- 77490-30
- Drive height:
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- Drive length:
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 171 mm (6,75")
- 171 mm (6,75")
- Drive width:
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- 165 mm (6,5")
- Gear ratio:
- 3,1:1
- 4,8:1
- 9,7:1
- 17,8:1
- Min. RPM:
- 20 U/min
- 20 U/min
- 20 U/min
- 20 U/min
- Motor mount:
- NEMA Typ 56C
- NEMA Typ 56C
- NEMA Typ 56C
- NEMA Typ 56C
- Motor requirements:
- 1/4 PS bis 1/2 PS; 2015 max Motor U/min
- 1/4 PS bis 1/2 PS; 3120 max Motor U/min
- 1/4 PS bis 1/2 PS; 3600 max Motor U/min
- 1/4 PS bis 1/2 PS; 4800 max Motor U/min
- Mounting type:
- Direktkupplung
- Direktkupplung
- Direktkupplung
- Direktkupplung
- Open-head sensor:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Pump series:
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- Garantie:
- 2 Jahre
- 2 Jahre
- 2 Jahre
- 2 Jahre
Specifications
Product Family Options
Product Information
- BezeichnungNo. of pump heads acceptedMaximale DurchflussrateMax. RPMGehäusematerialAvailabilityPrice
- I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 3,1:1 Übersetzungsverhältnis217000 ml/min650 rpmPainted aluminiumLog in for availability1 * 1 ST1 310,00 €Specifications:2 year warranty
More
Specifications
Cat. No.MFLX77490-00Modell77490-00Drive height165 mm (6,5")Drive length152 mm (6")Drive width165 mm (6,5")Gear ratio3,1:1Min. RPM20 U/minMotor mountNEMA Typ 56CMotor requirements1/4 PS bis 1/2 PS; 2015 max Motor U/minMounting typeDirektkupplungOpen-head sensorNeinPump seriesI/PGarantie2 Jahre2 year warranty - I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 4,8:1 Übersetzungsverhältnis217000 ml/min650 rpmPainted aluminiumLog in for availability1 * 1 ST1 310,00 €Specifications:2 year warranty
More
Specifications
Cat. No.MFLX77490-10Modell77490-10Drive height165 mm (6,5")Drive length152 mm (6")Drive width165 mm (6,5")Gear ratio4,8:1Min. RPM20 U/minMotor mountNEMA Typ 56CMotor requirements1/4 PS bis 1/2 PS; 3120 max Motor U/minMounting typeDirektkupplungOpen-head sensorNeinPump seriesI/PGarantie2 Jahre2 year warranty - I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 650 U/min max, 9,7:1 Übersetzungsverhältnis29300 ml/min356 rpmPainted aluminiumLog in for availability1 * 1 ST1 310,00 €Specifications:2 year warranty
More
Specifications
Cat. No.MFLX77490-20Modell77490-20Drive height165 mm (6,5")Drive length171 mm (6,75")Drive width165 mm (6,5")Gear ratio9,7:1Min. RPM20 U/minMotor mountNEMA Typ 56CMotor requirements1/4 PS bis 1/2 PS; 3600 max Motor U/minMounting typeDirektkupplungOpen-head sensorNeinPump seriesI/PGarantie2 Jahre2 year warranty - I/P NEMA Typ 56 C Pumpenkopfadapter, 17,8:1 Übersetzungsverhältnis des Adapters25000 ml/min194 rpmPainted aluminiumLog in for availability1 * 1 ST1 310,00 €Specifications:2 year warranty
More
Specifications
Cat. No.MFLX77490-30Modell77490-30Drive height165 mm (6,5")Drive length171 mm (6,75")Drive width165 mm (6,5")Gear ratio17,8:1Min. RPM20 U/minMotor mountNEMA Typ 56CMotor requirements1/4 PS bis 1/2 PS; 4800 max Motor U/minMounting typeDirektkupplungOpen-head sensorNeinPump seriesI/PGarantie2 Jahre2 year warranty



