Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
pH/ion meter, SevenDirect SD50
pH/ion meter, SevenDirect SD50
Supplier:  Mettler - Toledo
Certificates
undefined
pH/ion meter, SevenDirect SD50
Supplier:  Mettler - Toledo

Specifications

  • Catalog No:
  • 662-2387
  • 662-2388
  • 662-2389
  • 662-2384
  • 662-2385
  • 662-2392
  • 662-2386
  • pH range:
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • −2,000...+20,000
  • pH resolution:
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • pH accuracy:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • ±0,002
  • mV range:
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • −2000,0...+2000,0
  • mV resolution:
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • 1 / 0,1
  • mV accuracy:
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ±0,1 (−500,0...+500,0 mV) / ±0,2 (−2000,0...+2000,0 mV)
  • ISE range:
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00000 - 999999 / %: 0,000 - 100,000 / pX: −2,000...20,000
  • ISE resolution:
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0,00001 / %: 0,001 / pX: 0,1 / 0,01
  • ISE accuracy:
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • mmol/L, mol/L, mg/L, ppm, pX: ±0.002
  • Temperature range:
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • −30,0…+130,0 °C
  • Temperature resolution:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Temperature accuracy:
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • ±0,1 (0...100 °C)
  • Calibration:
  • Linear, segmented
  • Linear, segmented
  • Linear, segmented
  • Linear, segmented
  • Linear, segmented
  • Linear, segmented
  • Linear, segmented
  • Calibration points:
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5
  • 1 - 5

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together