Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Ultrapure water systems, arium® pro
 :  Sartorius
 
undefined
Ultrapure water systems, arium® pro
 :  Sartorius

 

  • Catalog No:
  • 171-0648
  • 171-0560
  • 171-0561
  • 171-0385
  • 171-0384
  • 171-0388
  • 171-0394
  • 171-0387
  • 171-0382
  • 171-0390
  • 171-0557
  • 171-0558
  • Model:
  • arium® pro DI
  • arium® pro VF
  • arium® pro VF
  • arium® pro UV
  • arium® pro UF
  • arium® pro VF
  • arium® pro DI
  • arium® pro UV
  • arium® pro UF
  • arium® pro VF
  • arium® pro UV
  • arium® pro UV
  • Flow rate:
  • Up to 2 l/min
  • Up to 1,7 l/min
  • Up to 1,7 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 1,7 l/min
  • Up to 1,7 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 1,7 l/min
  • Up to 1,7 l/min
  • Up to 2 l/min
  • Up to 2 l/min
  • TOC content:
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • 1 - 4 ppb at 100 ppb feed water
  • Resistivity at +25 °C:
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • 18,2 MΩ.cm
  • Particles:
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • <1/ml (@ 0,2 μm)
  • Endotoxin:
  • N/A
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • N/A
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • N/A
  • N/A
  • <0,001 EU/ml
  • <0,001 EU/ml
  • N/A
  • N/A
  • Microorganisms:
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • <1 CFU/1000 ml
  • W×D×H:
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • 350×451×492 mm
  • Operating weight with full tank:
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • ~27 kg
  • Weight:
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg
  • ~17 kg

 

Cartridges

 

Frequently Bought Together