GC-Säulen, J&W CP-Sil 43 CB
Artikelnr. VARICP7745
Supplier: VARIAN
Specifications
- Schichtdicke:0,20 µm
- Ø int.:0,32 mm
- Länge:25 m
- Phase:CP-Sil 43 CB
- VE:1
Specifications
About this item
CP-Sil 43 CB trennt aromatische von aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit mäßiger Polarität für eine spezifische Selektivität, die OV-255 entspricht.
- 25% Cyanopropyl/25% Phenyl/50% Dimethylpolysiloxan-Phase
- Mittlere Polarität
- Mit Lösungsmittel spülbar
Agilent JW CP-Sil 43 CB ist eine chemisch gebundene und vernetzte, mäßig polare Säule.