Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
Certificates
undefined
Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor

Specifications

  • Catalog No:
  • HILB-5-2520
  • HILB-5-3030
  • HILB-5-3020
  • HILB-5-2530
  • HILB-5-7530
  • HILB-5-7520
  • HILB-5-1530
  • HILB-5-1520
  • HILB-5-1510
  • HILB-5-1220
  • HILB-5-1030
  • HILB-5-1020
  • HILB-5-1010
  • HILB-5-0530
  • HILB-5-0520
  • HILB-5-0510
  • Carbon load:
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • 4%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • 2 - 7
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8
  • L8

Specifications

Frequently Bought Together