Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Vertical laminar flow cabinets, DLF series
 
undefined
Vertical laminar flow cabinets, DLF series

 

  • Catalog No:
  • CLEANP0024560
  • CLEANP0024660
  • CLEANP0024460
  • 135-0078
  • CLEANP0037460
  • CLEANP0037360
  • Model:
  • DLF PCR 560
  • DLF PCR 660
  • DLF PCR 460
  • DLF PCR 360
  • DLF 460
  • DLF 360
  • Air velocity:
  • 0,35 m/s
  • 0,35 m/s
  • 0,35 m/s
  • 0,35 m/s
  • 0,35 m/s
  • 0,35 m/s
  • Lighting:
  • >800 lux
  • >800 lux
  • >800 lux
  • >800 lux
  • >800 lux
  • >800 lux
  • Noise level:
  • <58 dB(A)
  • <58 dB(A)
  • <58 dB(A)
  • <58 dB(A)
  • <58 dB(A)
  • <58 dB(A)
  • Filters:
  • Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS
    Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am
  • Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS
    Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am
  • Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS
    Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am
  • Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS
    Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am
  • Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS
    Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am
  • Downflow HEPA filter (EN 1822), H14, efficiency efficiency 99,995% MPPS
    Pre-filter efficient (EN 779): G3, efficiency 90% Am
  • Electrical supply:
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • 230 V, 50 Hz
  • Ext. W×D×H:
  • 1595×740×1360 mm
  • 1900×740×1360 mm
  • 1290×740×1360 mm
  • 985×740×1340 mm
  • 1290×740×1360 mm
  • 985×740×1340 mm
  • Int. W×D×H:
  • 1495×600×685 mm
  • 1800×600×685 mm
  • 1190×600×685 mm
  • 885×600×685
    mm
  • 1190×600×685 mm
  • 885×600×685
    mm
  • Weight:
  • 200 kg
  • 230 kg
  • 170 kg
  • 140 kg
  • 170 kg
  • 140 kg