Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom, HPLC Columns, C18, 5 μm
Avantor® Hichrom, HPLC Columns, C18, 5 μm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® Hichrom, HPLC Columns, C18, 5 μm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • HI-5C18-100A
  • HI-5C18-100SP1
  • HI-5C18-125AF
  • HI-5C18-100P3
  • HI-5C18-10CM5
  • HI-5C18-10C5
  • HI-5C18-300AE
  • HI-5C18-200A
  • HI-5C18-50SP1
  • HICHHI-5C18-10CP
  • HI-5C18-75P
  • HI-5C18-150A
  • HI-5C18-150AF
  • HI-5C18-150AS
  • HI-5C18-300AF
  • HI-5C18-300A
  • HI-5C18-50P
  • HI-5C18-150SP1
  • HI-5C18-150P3
  • HI-5C18-10CP3
  • HI-5C18-50P3
  • HI-5C18-250SP1
  • HI-5C18-250P3
  • HI-5C18-250AS
  • HI-5C18-250P
  • HI5C1810C5SK
  • HI-5C18-100P
  • HI-5C18-250A
  • HI-5C18-250AF
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • 250 m²/g
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Frequently Bought Together