Precision laboratory thermometer
Artikelnr. SCNL4730732
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
Spezifikationen
- Ø:6 mm
- Immersion depth:Total
- Description:Enclosed type, with colourless prismatic capillary form
- Length:175 mm
- Division:0,2 °C
- Filling:Blue
- Pk:1
- Range:0...+50 °C
Spezifikationen
Über diesen Artikel
These total immersion thermometers are suitable for laboratory purposes.