Avantor® ACE® HILIC-B, HPLC/UHPLC-Säulen, Analytisch
Supplier: Avantor
Certificates
About this item
Avantor® ACE® HILIC-B-Säulen wurden speziell für HILIC-Anwendungen entwickelt und eignen sich besonders für die Trennung polarer Analyten. Diese Säulen sind Teil einer Reihe von drei proprietären HILIC-Säulen (HILIC-A, HILIC-B und HILIC-N), die entwickelt wurden, um Chromatographen die Durchführung reproduzierbarer und erfolgreicher HILIC-Trennungen mithilfe eines systematischen Ansatzes bei der Methodenentwicklung zu ermöglichen.
- Proprietäre HILIC-Phase mit Aminopropyl-Grundcharakter
- Kompatibel mit HPLC/UHPLC-Systemen aller Hersteller
- Hervorragende Säulenleistung, Trägheit und Robustheit
- Vereinfachter und strukturierter Ansatz für erfolgreiche HILIC-Trennungen
- Erhältlich in einer Reihe von Partikelgrößen und Säulenabmessungen, einschließlich UHPLC/HPLC-zertifizierter Hardwareformate
Ordering information: HILIC-Methodenentwicklungskits, ein HILIC-Methodenentwicklungsleitfaden und ein Flussdiagramm sind auf Anfrage erhältlich.
Specifications
- Catalog No:
- HILB-17-0502U
- HILB-17-0303U
- HILB-3-1046U
- HILB-17-0302U
- HILB-3-1003U
- HILB-17-0203U
- HILB-3-1002U
- HILB-5-0103GD
- HILB-5-2546U
- HILB-3-0302U
- HILB-3-2546U
- HILB-5-0546U
- HILB-5-0503U
- HILB-3-2503U
- HILB-5-0502U
- HILB-3-2502U
- HILB-3-1546U
- HILB-3-0303U
- HILB-5-1546U
- HILB-5-1503U
- HILB-5-1502U
- HILB-3-1503U
- HILB-17-D1002
- HILB-3-1502U
- HILB-17-GD2U
- HILB-3-0103GD
- HILB-3-0102GD
- HILB-5-1046U
- HILB-17-1003U
- HILB-3-0546U
- HILB-5-1003U
- HILB-17-1002U
- HILB-5-2503U
- HILB-5-1002U
- HILB-3-0503U
- HILB-3-0502U
- HILB-5-2502U
- HILB-17-7502U
- HILB-17-0503U
- Environmentally Preferable:
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Umweltschonende Herstellung
- Kohlenstoffbelastung:
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- 4%
- Endcapped:
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Nein
- Max. Druck:
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- 1000 bar
- pH-Bereich:
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- 2 - 7
- Surface area:
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- 300 m²/g
- USP-Code:
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- L8
- Umweltzertifizierung:
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together