Storage Boxes for Vials/Bottles
Transparent, 70×140×40 mm
Catalog # KOEH2-7209
Supplier: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Jump to:
Product Details & Documents
Storage boxes are suitable for bottles and vials which is used for cooling in freezers.
- With trim insert and tight-closing lid
- 50 places (5×10) for vessels with 12 mm Ø
Accepts autosampler bottle (1,2 ml), micro vial (1,5 ml), conic ampoule.
Specifications
- Colour:Transparent
- W×D×H:70×140×40 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



