Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/2 and 589/2 ½, Whatman™
 
undefined
Quantitative filter papers, ashless grades, grade 589/2 and 589/2 ½, Whatman™
 

 

  • Catalog No:
  • 515-3213
  • 512-3607
  • 515-3214
  • 515-3201
  • 515-3207
  • 515-3200
  • 512-3611
  • 512-3610
  • 512-0608
  • 512-0609
  • 512-3609
  • 512-0401
  • 512-3608
  • Grade:
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2
  • 589/2 ½
  • 589/2
  • 589/2 ½
  • 589/2
  • Weight:
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • 85 g/m²
  • Thickness:
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • Particle retention:
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • 4 - 12 µm
  • Filtration speed:
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • 70 s (Herzberg)
  • Ash content:
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%
  • 0,010%

 

Frequently Bought Together