Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Qualitative filter papers, standard grades, grade 6, Whatman™
 
undefined
Qualitative filter papers, standard grades, grade 6, Whatman™

 

  • Catalog No:
  • 516-3606
  • 512-1037
  • 512-1036
  • 516-3611
  • 516-3610
  • 516-0603
  • 512-1038
  • 516-5127
  • Grade:
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • Weight:
  • 100 g/m²
  • 105 g/m²
  • 105 g/m²
  • 105 g/m²
  • 105 g/m²
  • 100 g/m²
  • 105 g/m²
  • 100 g/m²
  • Thickness:
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • Particle retention:
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • 3 µm
  • Filtration speed:
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • 715 s (Herzberg)
  • Ash content:
  • 0,15%
  • 0,15%
  • 0,15%
  • 0,15%
  • 0,15%
  • 0,15%
  • 0,15%
  • 0,15%
  • Airflow rate:
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²
  • 32 s/100 ml/6,5 cm²

 

Frequently Bought Together