Analytical HPLC columns, ultra C4 (USP L26)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Ultra C4 columns made of high-purity, type-B silica are designed for selective and reliable HPLC applications.
- Exceptionally stable C4 packaging
- High bonding coverage and base deactivation
- Less retention than C18 or C8 phases
- Minimises activity and creates high-density bonding
Specifications
- Catalog No:
- REST9102312
- REST9102311
- REST9102332
- REST9102331
- REST9102315
- REST910251E
- REST9102572
- REST910252E
- REST910253E
- REST9102571
- REST9102575
- REST9102312-700
- REST9102565
- REST9102562
- REST9102561
- REST910250210
- REST910250212
- REST9102535
- REST9102555
- REST9102552
- REST9102551
- REST910231E
- REST910233E
- REST910235E
- REST9102575-700
- REST910236E
- REST9102563-700
- REST9102565-700
- REST9102572-700
- REST9102573-700
- REST9102552-700
- REST9102553-700
- REST9102555-700
- REST9102562-700
- REST9102531
- REST9102525
- REST9102522
- REST9102532
- REST9102511
- REST9102521
- REST9102515
- REST9102512
- REST9102532-700
- REST9102533-700
- REST9102535-700
- REST9102515-700
- REST9102522-700
- REST9102523-700
- REST9102525-700
- REST9102365-700
- REST9102512-700
- REST9102513-700
- REST9102362
- REST9102361
- REST9102355
- REST9102365
- REST9102352
- REST9102351
- REST9102335
- REST910255E
- REST910256E
- REST910257E
- REST9102353-700
- REST9102355-700
- REST9102362-700
- REST9102363-700
- REST9102332-700
- REST9102333-700
- REST9102335-700
- REST9102352-700
- REST9102313-700
- REST9102315-700
- Carbon load:
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- N/A
- N/A
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
- L26
Specifications
Frequently Bought Together