UHPLC columns, Ultra IBD (USP L68)
: Restek
These are stationary phase columns made with high-purity and type-B silica that minimises activity and creates high-density bonding.
These columns are widely used for reliable HPLC applications.
- Catalog No:
- REST9175512-700
- REST917556E
- REST917555E
- REST917533E
- REST917531E
- REST9175363-700
- REST9175365-700
- REST9175352-700
- REST9175572-700
- REST9175573-700
- REST9175353-700
- REST9175575-700
- REST9175355-700
- REST9175362-700
- REST9175315-700
- REST9175562-700
- REST9175332-700
- REST9175333-700
- REST9175563-700
- REST9175335-700
- REST9175565-700
- REST917551E
- REST9175553-700
- REST917557E
- REST917536E
- REST9175555-700
- REST917535E
- REST917553E
- REST917552E
- REST9175552-700
- REST9175313-700
- REST9175525-700
- REST9175532-700
- REST9175533-700
- REST9175535-700
- REST9175513-700
- REST9175515-700
- REST9175522-700
- REST9175312-700
- REST9175523-700
- Carbon load:
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- 12%
- Endcapped:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- pH range:
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- 2,5 - 8
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
- L68
Frequently Bought Together