HPLC columns, Ultra PFP Propyl (USP L43)
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Ultra PFP Propyl columns are with a pentafluorophenyl propyl phase and has retention and selectivity of charged bases, electronegative compounds and amine-containing compounds.
These are reliable and efficient with acidic mobile phases. The versatile column is suitable for highly aqueous mobile phases and HILIC separations.
Specifications
- Catalog No:
- REST9179575
- REST9179572
- REST9179571
- REST9179565
- REST9179562
- REST9179561
- REST9179555
- REST9179312
- REST917955E
- REST9179311
- REST917952E
- REST917953E
- REST9179552
- REST9179551
- REST9179535
- REST917951E
- REST9179573-700
- REST9179575-700
- REST9179555-700
- REST9179562-700
- REST9179563-700
- REST9179565-700
- REST9179533-700
- REST9179535-700
- REST9179552-700
- REST9179553-700
- REST9179572-700
- REST9179521
- REST9179515
- REST917957E
- REST9179512
- REST9179511
- REST9179532
- REST9179531
- REST9179525
- REST9179522
- REST9179523-700
- REST9179525-700
- REST9179532-700
- REST9179512-700
- REST9179513-700
- REST9179515-700
- REST9179522-700
- REST917935E
- REST9179362-700
- REST9179363-700
- REST917936E
- REST9179365-700
- REST9179352
- REST9179351
- REST9179335
- REST9179332
- REST9179331
- REST9179315
- REST9179362
- REST9179361
- REST9179355
- REST9179365
- REST9179335-700
- REST917931E
- REST9179352-700
- REST917933E
- REST9179353-700
- REST9179355-700
- REST9179313-700
- REST9179315-700
- REST9179332-700
- REST9179333-700
- REST917956E
- REST9179312-700
- Carbon load:
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- 11%
- Endcapped:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- pH range:
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- 2,5 - 8,0
- Temperature limit:
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- 80 °C
- USP code:
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
- L43
Specifications
Frequently Bought Together