Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Fluid aspirator, Galtek®
Fluid aspirator, Galtek®
Supplier:  ENTEGRIS
Certificates
undefined
Fluid aspirator, Galtek®
Supplier:  ENTEGRIS

Specifications

  • Catalog No:
  • ENTE226-7
  • ENTE226-5
  • ENTE226-1
  • ENTE226-2
  • ENTE226-3
  • ENTE226-4
  • ENTE226-6
  • Model:
  • 226-7
  • 226-5
  • 226-1
  • 226-2
  • 226-3
  • 226-4
  • 226-6
  • Orifice:
  • 1,0 mm
  • 1,8 mm
  • 1,8 mm
  • 1,8 mm
  • 1,8 mm
  • 1,8 mm
  • 1,8 mm
  • Inlet/outlet:
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 3/8” (9,53 mm) FNPT
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 3/8” (9,53 mm) FNPT
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 3/8” (9,53 mm) FNPT
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 1/2” (12,7 mm) O.D. tube
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 3/8” (9,53 mm) FNPT
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 1/2” (12,7 mm) O.D. tube
  • 3/8” (9,53 mm) FNPT / 3/8” (9,53 mm) FNPT
  • Siphon length:
  • 1/4”(6,35 mm) FNPT
  • 1/4”(6,35 mm) FNPT
  • 3/8” (9,53 mm) O.D. tube
  • 1/4”(6,35 mm) FNPT
  • 3/8” (9,53 mm) O.D. tube
  • 1/4”(6,35 mm) FNPT
  • 1/4”(6,35 mm) FNPT
  • Pressure:
  • 5−125 PSIG
  • 5−125 PSIG
  • 5−125 PSIG
  • 5−125 PSIG
  • 5−125 PSIG
  • 5−125 PSIG
  • 5−125 PSIG
  • Temperature:
  • −18...+65 °C
  • −18...+65 °C
  • −18...+65 °C
  • −18...+65 °C
  • −18...+65 °C
  • −18...+65 °C
  • −18...+65 °C

Specifications

Frequently Bought Together