Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Trübungs-Handmessgerät, Turb® 430
 :  WTW
 
undefined
Trübungs-Handmessgerät, Turb® 430
 :  WTW

 

  • Catalog No:
  • 705-0671
  • 662-2147
  • 705-1027
  • 705-0672
  • Modell:
  • Turb® 430
  • Turb® 430
  • Turb® 430
  • Turb® 430
  • Lichtquelle:
  • IR - LED
  • Wolframlampe
  • Bereich:
  • 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU
  • 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU
  • 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU
  • 0 - 1100 NTU ; 0 - 1100 FNU
  • Genauigkeit:
  • 0,01 NTU oder ±2,0 %
  • 0,01 NTU oder ±2,0%
  • 0,01 NTU oder ±2,0%
  • 0,01 NTU oder ±2,0%
  • Kalibrierung:
  • 3 Punkte
  • 3 Punkte
  • 3 Punkte
  • 3 Punkte
  • Konformität:
  • ISO 7027/DIN EN 27027
  • US EPA 180.1
  • Datenauswertung:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Speicher:
  • 1.000 Messwerte
  • 1.000 Messwerte
  • 1.000 Messwerte
  • 1.000 Messwerte
  • Reproduzierbarkeit:
  • Bis 0,5% oder 0,01
  • Bis 0,5% oder 0,01
  • Bis 0,5% oder 0,01
  • Bis 0,5% oder 0,01
  • Auflösung:
  • 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU abhängig vom Messbereich
  • 0,01; 0,10; 1,00 NTU (abhängig vom Messbereich)
  • 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU abhängig vom Messbereich
  • 0,01 ; 0,10 ; 1,00 NTU abhängig vom Messbereich
  • Ansprechzeit:
  • 3 Sekunden
  • 7 S
  • Probenvolumen:
  • 20 ml
  • 20 ml
  • 20 ml
  • 20 ml
  • Zeit/Datum:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Batterien:
  • AA
  • AA
  • AA
  • AA
  • Stromversorgung:
  • Batterien (Typ AA)
  • AA-Batterien
  • Küvetten Ø×H:
  • 28×60 mm
  • 28×60 mm
  • 28×60 mm
  • 28×60 mm
  • B×T×H:
  • 117×236×86 mm
  • 117×236×86 mm
  • 117×236×86 mm
  • 117×236×86 mm
  • Gewicht:
  • 600 g
  • 600 g
  • 600 g
  • 600 g

 

 

Frequently Bought Together