Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® Phenyl-300, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • ACE-235-1010
  • ACE-235-7530
  • ACE-235-2510
  • ACE-235-1510
  • ACE-235-0510
  • ACE-235-0520
  • ACE-235-1020
  • ACE-235-1220
  • ACE-235-1520
  • ACE-235-2520
  • ACE-235-7520
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • 5,3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard holders and accessories

 

Frequently Bought Together