Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2,5 µm
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2,5 µm
Supplier:  Avantor
New Product
Certificates
undefined
Avantor® ACE® UltraCore SuperPhenylHexyl, HPLC/UHPLC Columns, 2,5 µm
Supplier:  Avantor
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • CORE-25B-1503U
  • CORE-25B-1502U
  • CORE-25B-0303U
  • CORE-25B-1246U
  • CORE-25B-0246U
  • CORE-25B-0203U
  • CORE-25B-1546U
  • CORE-25B-0546U
  • CORE-25B-0503U
  • CORE-25B-1001
  • CORE-25B-0502U
  • CORE-25B-1202U
  • CORE-25B-0202U
  • CORE-25B-1046U
  • CORE-25B-1003U
  • CORE-25B-1002U
  • CORE-25B-0302U
  • CORE-B-GD4U
  • CORE-B-GD2U
  • CORE-25B-7546U
  • CORE-25B-D1502
  • CORE-25B-7503U
  • CORE-25B-7502U
  • Carbon load:
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • 4,6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 400 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • 1000 bar
  • pH range:
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • 1,5 - 11
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11

Specifications

Related Information

Guard cartridge holder

Product Information