Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Lieferant:  Avantor
   Nachhaltige Optionen verfügbar
Zertifikate
undefined
Avantor® ACE® C18-Amide, HPLC/UHPLC Columns, 5 µm
Lieferant:  Avantor
   Nachhaltige Optionen verfügbar

Spezifikationen

  • Catalog No:
  • ACE-1212-1510
  • ACE-1212-7520
  • ACE-12120110GD
  • ACE-1212-2520
  • ACE-1212-2510
  • ACE-1212-1520
  • ACE-1212-1030
  • ACE-1212-7530
  • ACE-1212-0530
  • ACE-1212-0103GD
  • ACE-1212-1530
  • ACE-1212-3030
  • ACE-1212-2504
  • ACE-1212-2530
  • ACE12120120GD
  • ACE-1212-0520
  • ACE-1212-0510
  • ACE-1212-1020
  • ACE-1212-1010
  • ACE-1212-1220
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • 16,4%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Spezifikationen

Guard cartridge holders and accessories

Produktinformationen

Frequently Bought Together