Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® C18-300, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • ACE-231-0546
  • ACE-231-1520
  • ACE-231-1546
  • ACE-231-0510
  • ACE-231-7520
  • ACE-231-0520
  • ACE-231-1510
  • ACE-231-7530
  • ACE-231-1220
  • ACE-231-2520
  • ACE-231-0110GD
  • ACETACE-231-1004
  • ACE-231-0103GD
  • ACE-231-2546
  • ACE-231-1010
  • ACE-231-2510
  • ACE-231-1020
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • 9,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard holders and accessories