Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® C18-HL, HPLC Columns, 5 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • ACE-321-1046
  • ACE-321-1020
  • ACE-321-1030
  • ACE-321-1010
  • ACE-321-1003
  • ACE-321-1546
  • ACE-321-1520
  • ACE-321-7520
  • ACE-321-1530
  • ACE-321-7530
  • ACE-321-1510
  • ACE-321-1503
  • ACE-321-0530
  • ACE-321-0546
  • ACE-321-0120GD
  • ACE-321-2503
  • ACE-321-2504
  • ACE-321-0510
  • ACE-321-1220
  • ACE-321-1203
  • ACE-321-0346
  • ACE-321-3020
  • ACE-321-2546
  • ACE-321-0110GD
  • ACE-321-2520
  • ACE-321-3046
  • ACE-321-3004
  • ACE-321-0103GD
  • ACE-321-2530
  • ACE-321-3030
  • ACE-321-0520
  • ACE-321-2510
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • 20,0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Related Information

Guard holders and accessories

Product Information

Frequently Bought Together