Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® C18, HPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • ACE-111-0102GD
  • ACE-111-0101GD
  • ACE-111-05003
  • ACE-111-05005S
  • ACE-111-1500075
  • ACE-111-1204
  • ACE-111-1246
  • ACE-111-1203
  • ACE1111546MVK
  • ACE-111-005003GD
  • ACE1111046MVK
  • ACE-111-1202
  • ACE-111-1004
  • ACE-111-1046
  • ACE-111-7546
  • ACE-111-1002
  • ACE-111-1003
  • ACE-111-7503
  • ACE-111-0504
  • ACE-111-7504
  • ACE-111-1001
  • ACE-111-1546
  • ACE-111-1539
  • ACE-111-10005
  • ACE-111-10003
  • ACE-111-15003
  • ACE-111-0502
  • ACE-111-7502
  • ACE-111-0503
  • ACE-111-3546
  • ACE-111-0546
  • ACE-111-3346
  • ACE-111-0303
  • ACE-111-0346
  • ACE-111-3502
  • ACE-111-0302
  • ACETACE-111-15003S
  • ACE-111-1503
  • ACE-111-1504
  • ACE-111-0246
  • ACE-111-1501
  • ACE-111-1502
  • ACE-111-0103GD
  • ACE-111-0501
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard holders and accessories

 

Frequently Bought Together