Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columns, 10 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • ACE-139-1546
  • ACE-139-0103GD
  • ACE-139-1010
  • ACE-139-0110GD
  • ACE-139-1020
  • ACE-139-1030
  • ACE-139-1530
  • ACE-139-7530
  • ACE-139-1520
  • ACE-139-7520
  • ACE-139-3030
  • ACE-139-1510
  • ACE-139-3020
  • ACE-139-2510
  • ACE-139-0530
  • ACE-139-0510
  • ACE-139-0520
  • ACE-139-2520
  • ACE-139-2546
  • ACE-139-1220
  • ACE-139-2530
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • 15,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard holders and accessories