Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Glass microfibre filters without binder, grade GF/D, Whatman™
 
undefined
Glass microfibre filters without binder, grade GF/D, Whatman™
 

 

  • Catalog No:
  • 513-5239
  • 512-0427
  • 513-5238
  • 513-0091
  • 513-5251
  • 513-5240
  • 513-5235
  • 513-5252
  • 516-2421
  • 512-0666
  • 513-5254
  • 513-5253
  • 516-2423
  • 513-5236
  • 513-5271
  • 513-5237
  • 513-5255
  • Grade:
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • GF/D
  • Weight:
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • 121 g/m²
  • Thickness:
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • 675 µm
  • Particle retention:
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • 2,7 µm
  • Filtration speed:
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • 41 s (Herzberg)
  • Water flow rate:
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • 681 ml/min
  • Airflow rate:
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • 2,6 s/100 ml/6,5 cm²
  • Max. temperature:
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C

 

 

Frequently Bought Together